極深 ブルーダイヤモンドコートIH対応両口フライパン

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64945405 品番HB-2646
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オール熱源対応。
3層コーティング。
ブルーダイヤモンドコートでキズ・汚れに強く、こげにくい。
注ぎやすい両口付で、この深さ・強さは使いやすい。

質量(g)約689 材質本体:アルミニウム合金、張り底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150) サイズ(cm)26 深さ(mm)約80 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼き付け塗装、ブルーダイヤモンドコート 本体寸法(幅W×全長×高さH)270×460×165

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64945405 HB-2646 08228529 HB-4722 極深プレミアム ダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 極深プレミアム ダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 1枚 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-30
用途:
毎日の調理全般
運輸・通信業

全てマーブルコートのフライパンが一番長持ちします。このブルーコートは、空焚きしたら、アウトです。くっついて、使いものにならない。空焚きしなくても一年性能は持ちません。おもてのオレンジは焦げ付いて汚くなりやすいし、焦げると臭い。お勧め度は低いです。

対象商品:
64945387
2022-02-13
用途:
肉や野菜の下処理を小分けして作業し、鍋やオーブン料理をするのに大変重宝しています。

タマネギを焦がしたり、魚の身を崩さない様にソテーするのに、鉄板部分の滑りが抜群で後処理が手軽に出来て感心しました。

対象商品:
64945387
2021-11-22
用途:
少なめの料理に
製造業

煮る・焼く・炒めるなど、ちょっと深めで使いやすいです。コートも良く、ソース作りには口ばしが便利。

対象商品:
64945396
2021-08-15
用途:
調理用
サービス業

軽くて傷つき難く重宝しています。深さもあり鍋代わりにもなるので、これ一つで大概のことはできます。

対象商品:
64945396
2021-10-22
用途:
調理作業
建設業・工事業

底面のデザイン(白い印刷)の凹凸がザラザラしてくる。徐々に剥げてきている、ということは剥がれて口に入っている、ということかと思う。

2020-12-12
用途:
毎日の調理
運輸・通信業

コンロから滑りにくく凄い良い!ブルーが光っててきれい!軽いフライパン極深も購入しましたが、コンロから軽いフライパンは滑りやすくては落ちそうです。軽いフライパンは良いですが、コンロから滑りにくい構造が改善されなければ、落ちたら火傷するし危なくてしょうがないからもう買いません。この商品は安いのに満足度高いですね。

対象商品:
64945405
2020-12-11
用途:
料理
製造業

深めのフライパンなので思ったより大きく感じました。
焦げ付き具合は今のところ問題なしです。

対象商品:
64945414
2021-12-11
用途:
毎日の調理
運輸・通信業

3回目のレビューです。はっきり言って一年持たないので、極深軽いねマーブル加工が絶対オススメで、長持ちします。フライパン5個目でやっと良いものわかりました。絶対マーブルが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする