ケツト科学研究所
ケツト科学研究所の はかり
ケツト科学研究所の 水分計
ケツト科学研究所の 高周波水分計
乾麺水分計
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64978394
品番
HB-400(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
乾麺センサ、単3アルカリ乾電池×4、ストラップ
質量(kg)
0.5
電源
単3アルカリ乾電池×4
測定方式
電気抵抗式
表示方式
デジタル(LCD、128×64ドット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×140×31
測定範囲(%)
10〜30
測定対象
そうめん・ひやむぎ
使用温湿度範囲
5〜40℃(但し、結露無し)
測定精度(%)
±0.5(15%未満:そうめん、ひやむぎ ※ 1)
消費電力(mW)
最大60
付加機能
検量線選択、平均値表示、上下限値アラーム設定、温度表示、オートパワーオフ(1〜10分)、表示部バックライト、水分値バイアス補正、絶縁テスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません