E240 ワコーズ エンジンオイル PRO-S50 プロステージS WAKO'S(ワコーズ) 65038734

ワコーズ エンジンオイル PRO-S50 プロステージS

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード65038734品番E240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400

【PRO STAGE-Sがリニューアル】
低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する
ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。
低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」
により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。
ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。

用途4 サイクルガソリンエンジン車用SAE15W-50容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1Lベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用不可。
※ディーゼルエンジンには使用不可。
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: スポーツスターオイルに
製造業

ハーレースポーツスターの冬用に使用しています。趣向品で有るので個人の好みですが、ハーレーは基本ギヤもクラッチも別体なので安心して使用可能です、冬場の始動性等を踏まえて、たくさんのショップも15Wを推奨されている様です、私の様な素人でも直ぐに解る事は、オイルの粘度がしっかりしている事、ドライスタート時にも安心出来るのでは無いでしょうか?
因みに私は通年通してガンガン回しています^^
コスパに優れていて、並行輸入品を引くことが無い安心感も有ります。

対象商品 : 65038734
2023-05-09
用途: 自家用車のオイル交換
池田オート自動車・二輪車・自転車関連業

13万キロ・23年経過したトヨタカローラGTに毎回使用しています。タペット音が静かになり高回転までスムーズに加速します。他の製品はもう使わないと思います。

対象商品 : 65038734
2022-10-16
用途: 愛車のメンテ
卸売・小売業

古い原付バイクに使用します。
今までずっとメーカー推奨品を使用していましたが、バイク屋に一度使ってみたらと言われて用意しました。次回のオイル交換時に使用します。

対象商品 : 65038743
2022-05-04
用途: バイク
建設業・工事業

悪くない商品ですが、空冷及び旧車乗りであれば、
バイクで使用するのであれば、バイク専用設計のオイルをオススメ致します。

1が参考にしています
対象商品 : 65038734
2022-01-05
用途: バイクのメンテナンス
農・林・水産業

非常に良いオイルで愛用しています。4Lを購入し、作業ミスで追加が必要なときに1L缶を買い足しました。

対象商品 : 01434423
2021-03-01
用途: エンジンオイル交換
製造業

ハーレー スポーツスターのエンジンオイル交換に使用してます。
純正のシンスリーよりこちらの方が値段も格段に安く、エンジン音も静かになります。オールシーズンいけますしお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 01434423
2020-09-22
用途: オイル交換
サービス業

国産で良いオイルを探していたらワコーズになりました。手頃の金額のプロステージSストリートスペックから試してみます。前に使用していたオイルも評判の良いものでしたが交換直後はメカノイズも少なくなり変化しているのも感じることがでしました。これがいつまで続くか楽しみですね。前に使用していたオイルの金額も半額って言ったらいい過ぎですがコスパも良いですので交換スパンも短くできて良い状態のオイル環境を維持できます。迷ったら試して見て下さい。長期使用した感想は次回交換した時にしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01434423
2020-08-10
用途: ジムニーjb23
建設業・工事業

エンジンノイズが明らかに静かになった。
ワコーズの製品は安心できます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする