※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSC-30-PR スタッキング ミーティングチェア TOKIO(藤沢工業) 65066927 NSC-30-PR スタッキング ミーティングチェア TOKIO(藤沢工業) 65066927 NSC-30-PR スタッキング ミーティングチェア TOKIO(藤沢工業) 65066927 NSC-30-PR スタッキング ミーティングチェア TOKIO(藤沢工業) 65066927

スタッキング ミーティングチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(座面)ピンクローズ 注文コード65066927 品番NSC-30-PR
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど26種類から選べます 他の種類を見る

背にメッシュのPP樹脂成型を使用しているので背中にしなやかにフィットします。
持ち運びに便利な取手付きです。
脚部に連結プレパラートが付いているのでしっかりと固定刷ることができます。

用途
会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。
座面の張地が布とレザーで選ぶことができ色のバリエーションが豊富なので様々な場所に対応可能です。
材質/仕上背部:PP樹脂成型品(ブラック)、座部:成形合板・ウレタンフォーム、脚フレーム:Φ13ハイテンションスチールパイプ(粉末塗装)、連結プレパラート:樹脂 質量(kg)3.8 高さ(mm)798 張地布張り 肘掛なし 座幅(mm)439 座高(mm)438 座奥行(mm)440 グリーン購入法適合 スタッキング積み重ね:4 色(座面)ピンクローズ
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする