※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の テーブル・椅子セット
TOKIO(藤沢工業)の 応接セット
センターテーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65067259
品番
FR-2CT
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
軽応接などに最適なセンターテーブルです。
天板色はウォールナットホワイトで明るい雰囲気をつくります。
材質/仕上
天板:メラミン化粧板、脚:スチールパイプ メッキ
高さ(mm)
450
質量(g)
53.1
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
色(天板)
ウォールナットW
天板形状
28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ
脚の種類
Φ31.8スチールパイプ・クロームメッキ・アジャスター付
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません