※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-13LSF 応接室セット TOKIO(藤沢工業) 65071005 F-13LSF 応接室セット TOKIO(藤沢工業) 65071005

応接室セット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1750 材質/仕上レザー張り芯材:木枠、脚:丸パイプ メッキ 注文コード65071005 品番F-13LSF
参考基準価格(税別)¥152,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は間口・材質/仕上・芯材など5種類から選べます 他の種類を見る

応接室のチェア・ソファーとして最適です。

用途社長室・役員室・応接室等に。 材質/仕上レザー張り芯材:木枠、脚:丸パイプ メッキ 質量(kg)28 奥行(mm)770 間口(mm)1750 座高(mm)370
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする