※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の テーブル・椅子セット
トヨスチール(トヨセット)の 応接セット
平デスク VPシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65073148
品番
VP-FN187HNBB
参考基準価格(税別)
¥226,700
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
シャープで都会的なイメージのエグゼクティブシリーズです。
メタリックとブラックの構成が、都会的な空間を演出します。
用途
重役用に
材質/仕上
天板:メラミン化粧版板(ブラック木目)、コードホール2個付、本体:スチール、サテンブラック紛体塗装、脚:アルミ合金押出し成型、アジャスター付
質量(kg)
35.3
色
ブラック
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
間口(mm)
1800
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません