※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の 椅子
トヨスチール(トヨセット)の ミーティングチェア
スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(座面)
レッド
色(背面)
レッド
注文コード
65073796
品番
MCS-150KF-R
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
水平スタッキングが可能です。
色(座面)
レッド
色(背面)
レッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
562×580×835
座面寸法(幅×奥行)(mm)
546×460
本体質量(kg)
11.4
幅(mm)
562
カバー
背カバー付
材質/仕上
背:PP樹脂成型品、背カバー:布張り、ウレタンフォームクッション、座:PP樹脂成型品、布張り、ウレタンフォームクッション、脚部:スチールパイプ、粉体塗装(ブラック)、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)
11.4
高さ(mm)
835
奥行(mm)
580
キャスター
有り
肘掛
なし
座幅(mm)
546
座高(mm)
465
座奥行(mm)
460
スタッキング
可
メモ台
無し
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません