※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の 椅子
トヨスチール(トヨセット)の ミーティングチェア
ミーティングチェア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(座面)
グレー
色(背面)
グレー
奥行(mm)
630
注文コード
65075607
品番
TC-27-GL
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
色・奥行
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オフィス空間にカジュアルな雰囲気をもたらす、ファブリックのチェアです。
色(座面)
グレー
色(背面)
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
610×630×790
用途
ミーティングスペース・会議室用
幅(mm)
610
材質/仕上
背・座:布張り、モールドウレタンフォーム、脚部:スチール、60Φナイロンキャスター
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
790
奥行(mm)
630
キャスター
有り
張地
布張り
肘掛
なし
機能
昇降:なし
キャスター径(Φmm)
60
座高(mm)
450
スタッキング
可
メモ台
無し
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません