※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ラウンドチェア
工具皿付チェア 背付き
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65081119
品番
T-230TT
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背付き工具トレー付き作業イスです。
トレーには保護用のNRゴムが貼り付けてあります。
肘掛
付き
用途
工具を使う作業に。
仕様
工具トレー付
幅(mm)
585
材質/仕上
脚:スチール粉体塗装、キャスター:50Φゴム単輪
色
ブラック
高さ(mm)
715〜815
質量(g)
53.7
タイプ
手動上下調節
奥行(mm)
585
キャスター
○
張地
ビニールレザー
背もたれ
あり
座幅(mm)
400
座高(mm)
390〜490
座奥行(mm)
360
高さ調節
あり
背タイプ
ロッキング仕様
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません