※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCH-1845FCS3 跳ね上げ式会議用テーブル・チェアーセット(LCH/3人用) ニシキ工業 65092126 LCH-1845FCS3 跳ね上げ式会議用テーブル・チェアーセット(LCH/3人用) ニシキ工業 65092126 LCH-1845FCS3 跳ね上げ式会議用テーブル・チェアーセット(LCH/3人用) ニシキ工業 65092126 LCH-1845FCS3 跳ね上げ式会議用テーブル・チェアーセット(LCH/3人用) ニシキ工業 65092126 LCH-1845FCS3 跳ね上げ式会議用テーブル・チェアーセット(LCH/3人用) ニシキ工業 65092126

跳ね上げ式会議用テーブル・チェアーセット(LCH/3人用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット (テーブル天板)ネオホワイト、(チェアー)背・ホワイト、座・グリーン 注文コード65092126 品番LCH-1845FCS3
参考基準価格(税別)¥106,100 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

ミーティング、会議、研修、セミナー等でお勧めの跳ね上げ式テーブル×1台とチェアー3脚のセット品で大変お買い得です。テーブルは平行スタックが可能で効率よく収納可能です。(スタックピッチ110mm)テーブルは組立式・チェアーは完成品になります。

(テーブル天板)ネオホワイト、(チェアー)背・ホワイト、座・グリーン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル)1800×450×700、(チェアー)440×505×730(SH430) 材質(テーブル天板)メラミン化粧板・PVC樹脂エッジ巻、(チェアー張地)ビニールレザー セット内容テーブル×1台、チェアー×3脚 質量(kg)(テーブル)19、(チェアー)5 仕様幕板なし
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする