※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDY-1875C6 食堂テーブル・チェアーセット(TDY/6人用) ニシキ工業 65092275 TDY-1875C6 食堂テーブル・チェアーセット(TDY/6人用) ニシキ工業 65092275 TDY-1875C6 食堂テーブル・チェアーセット(TDY/6人用) ニシキ工業 65092275

食堂テーブル・チェアーセット(TDY/6人用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット (テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ピンク 注文コード65092275 品番TDY-1875C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

食堂用テーブル1台とチェアー6脚のセット品で大変お買い得です。テーブルは丸イス用のイス掛けがついていますので、使用後はかけておけば床掃除がしやすく便利です。 またテーブル下のカンヌキを外せば折りたたみが簡単に出来ます。テーブルは組立式・チェアーは完成品になります。

(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ピンク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル)1800×750×700、(チェアー)360Φ×H440 材質(テーブル天板)メラミン化粧板、(チェアー張地)ビニールレザー セット内容テーブル×1台、チェアー×6脚 質量(kg)(テーブル)24、(チェアー)2 仕様天板共フチ28mm
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする