※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
ニシキ工業の テーブル・椅子セット
ニシキ工業の デスク&チェアー
会議テーブル・チェアーセット(DT/3人用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65092415
品番
DT-1860SEMF5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
商談やミーティングに適した会議用テーブル1台とチェアー3脚のセットでお買い得。テーブルは組立式・チェアーは完成品になります。
セット内容
会議テーブル×1台、チェアー×3脚
材質
(テーブル天板)メラミン化粧板、(チェアー張地)ビニールレザー
質量(kg)
(テーブル)25、(チェアー)4
色
(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(テーブル)1800×600×700、(チェアー)480×500×730(SH425)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません