曜日別特売
DT-1860SEMF5 会議テーブル・チェアーセット(DT/3人用) ニシキ工業 65092433

DT-1860SEMF5 会議テーブル・チェアーセット(DT/3人用) ニシキ工業 65092433
DT-1860SEMF5 会議テーブル・チェアーセット(DT/3人用) ニシキ工業 65092433
DT-1860SEMF5 会議テーブル・チェアーセット(DT/3人用) ニシキ工業 65092433

会議テーブル・チェアーセット(DT/3人用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)ブルー
(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブルー
(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブラック
(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)グレー
(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)ブルー
(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)ブラック
(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)グレー
(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ブルー
(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)ブラック
(テーブル天板)アイボリー、(チェアー)グレー
(テーブル天板)チーク、(チェアー)ブルー
(テーブル天板)チーク、(チェアー)ブラック
(テーブル天板)チーク、(チェアー)グレー
(テーブル天板)ローズ、(チェアー)ブルー
(テーブル天板)ローズ、(チェアー)ブラック
(テーブル天板)ローズ、(チェアー)グレー
内容量1セット注文コード65092433品番DT-1860SEMF5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

商談やミーティングに適した会議用テーブル1台とチェアー3脚のセットでお買い得。テーブルは組立式・チェアーは完成品になります。

セット内容会議テーブル×1台、チェアー×3脚材質(テーブル天板)メラミン化粧板、(チェアー張地)ビニールレザー質量(kg)(テーブル)25、(チェアー)4(テーブル天板)ライトパーチ、(チェアー)ブルー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル)1800×600×700、(チェアー)480×500×730(SH425)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする