曜日別特売
DT-1875SEMNW9 会議テーブル・チェアーセット(DT/6人用) ニシキ工業 65093849

DT-1875SEMNW9 会議テーブル・チェアーセット(DT/6人用) ニシキ工業 65093849
DT-1875SEMNW9 会議テーブル・チェアーセット(DT/6人用) ニシキ工業 65093849
DT-1875SEMNW9 会議テーブル・チェアーセット(DT/6人用) ニシキ工業 65093849

会議テーブル・チェアーセット(DT/6人用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)背・ホワイト、座面・ブルー注文コード65093849品番DT-1875SEMNW9
参考基準価格(税別)¥157,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

商談やミーティングに適した会議用テーブル1台とチェアー6脚のセットでお買い得。テーブルは組立式・チェアーは完成品になります。

セット内容会議テーブル×1台、チェアー×6脚材質(テーブル天板)メラミン化粧板、(チェアー張地)布張り質量(kg)(テーブル)28、(チェアー)4(テーブル天板)ニューグレー、(チェアー)背・ホワイト、座面・ブルー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル)1800×750×700、(チェアー)440×525×740(SH430)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする