コジット
コジットの キッチン・調理用品
コジットの 洗い桶
薄く畳めるバケツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65205246
品番
90932
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
畳んでコンパクトに収納できるバケツ。
用途
レジャー、防災、洗車時に
材質
折り畳み部分:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底:ポリプロピレン
色
グリーン
容量(L)
10
折りたたみ寸法(cm)
31.5×31×5
使用時寸法(cm)
31.5×31×24.5