ECQUAAF105M Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±20% Panasonic(パナソニック) 65226195

Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±20%

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
注文コード
65226195
品番
ECQUAAF105M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
温度特性
メタライズドポリプロピレン
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
26
寸法(mm)
26×12×19
高さ(mm)
19
奥行(mm)
12
電圧(V)
275ac
シリーズ
ECQUA
許容差
±20%
静電容量
1μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ20 mmリード. パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。. UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード. 用途. これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。
リード線径(Φmm)
0.8
実装タイプ
スルーホール
抑制クラス
X2
リード間隔(mm)
22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする