- 温度特性
- ポリプロピレン
- 仕様
- 末端仕様:スルーホール実装
- 長さ(mm)
- 26
- 寸法(mm)
- 26×12×19
- 高さ(mm)
- 19
- 奥行(mm)
- 12
- 電圧(V)
- 275ac
- シリーズ
- ECQUA
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 1μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ20 mmリード. パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。. UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード. 用途. これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。
- リード線径(Φmm)
- 0.8
- 実装タイプ
- スルーホール
- 抑制クラス
- X2
- リード間隔(mm)
- 22.5