B6P-VH(LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.96mm 1列 B6P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65260976

JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.96mm 1列 B6P-VH(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65260976品番B6P-VH(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラルピッチ(mm)3.96極数6シリーズVH定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向トップエントリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする