セラミックヒーター 1200W,600W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65301105 品番TS-1251(W)
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

・温風による循環暖房効果
・セラミックなので足元に近づけても安全
・1200W/600Wの2段切替
・転倒OFFスイッチ

用途補助暖房として 質量(kg)2.3 ホワイト 消費電力(W)1200/600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0
取扱説明書:(1.26MB)(1.42MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする