TSI-M2204K 人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) 黒1200W,600W TEKNOS 65301121

人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) 黒1200W,600W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード65301121品番TSI-M2204K
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

・温風による循環暖房効果
・テクノイオン搭載で消臭除菌効果
・セラミックなので足元に近づけても安全
・1200W/600Wの2段切替
・人感センサーで電気代節約
・切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー
・転倒OFFスイッチ
・チャイルドロック

用途
補助暖房として
質量(kg)2.4ブラック消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0
取扱説明書:(1.25MB) (1.3MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする