GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455

GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455
GHON105×2 スタッキングトランクカーゴ リス 65301455

スタッキングトランクカーゴ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
色ブラック
容量(L)30
内容量1セット(2個)注文コード65301455品番GHON105×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス
丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン

用途
収納ボックス、収納ケースなどに。ハードケース ハードボックス ふた付き トランクボックス キャンプ アウトドア イス テーブル おしゃれ 日本製
質量(kg)
1.9
色
ブラック
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×39×35.7
収納の目安
2Lペットボトル 9本
材質
PP
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.4×30.6×29.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする