本体

レンジメート プロ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65309145 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

電子レンジ専用調理器具「レンジメートプロ」
特許取得の特殊構造。本体内部の特殊発熱体がマイクロ波に反応し発熱。プレートを300℃以上の高温にすることで、まるでフライパンで調理したような香ばしい焼き目がつきます。
電子レンジなので安心安全。ほったらかし調理が可能。焼き塩サバであれば、たったの4分でグリルで焼いたような香ばしい焼き目がつき、ふっくらジューシーな仕上がりに。忙しい朝や、帰宅後の夕食時に時短調理ができて便利。
焼く以外にも、炒める、煮る、蒸す、茹でる、炊く、温め直すなどの多種多様な調理にご活用いただけます。
専用レシピ付。

仕様対応温度 (樹脂部分):ー20℃〜190℃ セット内容本体・取扱説明書兼専用レシピブック(44品) 材質アルミメッキ鋼板(本体内側ふっ素樹脂塗膜加工)・SPS(シンジオタクチック ポリスチレン)セラミック・アルミナ繊維・シリコン ブラック 容量(mL)約530 質量(g)約809 寸法(cm)本体:外径/22.5×高さ6.6×全長25.8(持ち手を含む)、内径 /20.8・深さ1.5、フタ:直径/20.7×高さ6.0 保証期間1年
注意
※本製品は電子レンジ専用調理器です。
※直火にかけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
電子レンジを使った料理
サービス業

電子レンジで焼く、炒める、蒸す、煮るなどの作業が縦横に出来るのは画期的。
料理の幅がかなり広がった。単身赴任をしていた15年前にあったら重宝していたと思う。

対象商品:
65309136
2024-06-14
用途:
料理
藤田サービス 様

毎朝、焼き魚を食べるのですが焼き加減など面倒なこともあり重宝しています。焼き忘れも有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする