キッズステップ ティナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65310439 品番 ILS-3429CBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

持ち運びやすくおにぎり型でしっかり安定、 カラーバリエーション豊富な子供用ステップです。すべての角に丸みを持たせ、安心感のある柔らかい印象です。 インテリアに馴染みつつ、子どもらしいポップな雰囲気も感じさせる絶妙な色合い。底面には傷防止のフェルト付き。

用途子供用ステップ 材質天然木(ラバーウッド材、ラッカー塗装仕上げ) 幅(mm)300 質量(kg)2.6 クラシックブルー 高さ(mm)300 奥行(mm)325 耐荷重(kg)50 キャスターなし 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×300 寸法(cm)踏み板:幅26cm×奥行き16.5cm スタッキング不可 テーブルの有無なし
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする