キッズアームチェア アミー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 65310536 品番 ILC-3434IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

持ち運びやすく、カラーバリエーション豊富な木製子供用チェアです。座面の高さは2段階調節可能です。子どもらしいかわいらしさを表現するためバランスにもこだわりました。脚先には傷防止のフェルト付き。

用途子供用チェア 材質座面・背もたれ:天然木(ラバーウッド材) フレーム:天然木化粧合板(ラバーウッド材) ラッカー塗装仕上げ 幅(mm)310 質量(kg)1.65 アイボリー 高さ(mm)390 奥行(mm)300 耐荷重(kg)25 キャスターなし 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×300×390 座面高さ(mm)235・200 スタッキング不可 テーブルの有無なし
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする