市場
市場の 椅子
市場の 学習・研修椅子
キッズアームチェア アミー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
65310579
品番
ILC-3434MYL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
持ち運びやすく、カラーバリエーション豊富な木製子供用チェアです。座面の高さは2段階調節可能です。子どもらしいかわいらしさを表現するためバランスにもこだわりました。脚先には傷防止のフェルト付き。
用途
子供用チェア
材質
座面・背もたれ:天然木(ラバーウッド材) フレーム:天然木化粧合板(ラバーウッド材) ラッカー塗装仕上げ
幅(mm)
310
質量(kg)
1.65
色
マスタードイエロー
高さ(mm)
390
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
25
キャスター
なし
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×300×390
座面高さ(mm)
235・200
スタッキング
不可
テーブルの有無
なし
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420