※サンプル画像

回転式チェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65317387 品番 DRC-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

製品サイズ(約):幅55×奥行59×高さ83cm
座面高さ:44cm
製品重量(約):7.4kg
耐荷重(約):80kg
主材:構造部材/スチール(粉体塗装)、合板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム
お客様組立品

幅(mm)550 質量(kg)7.35 シルバー 高さ(mm)840 奥行(mm)590

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,950 / 税込 ¥3,245
北海道地方数量1につき ¥2,950 / 税込 ¥3,245
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする