広洋物産
広洋物産の キッチン・調理用品
広洋物産の ふきん(カウンタークロス 等)
マイクロファイバークロス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
65401438
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
高い吸水性と速乾性が特徴。
柔らかい肌触りでキッチンやテーブル拭き、お掃除から洗車まで、様々な用途にご使用いただけます。
用途
飲食・サービス店、お掃除・洗車向け
色
サーモンピンク
混率(%)
ポリエステル85、ナイロン15
縦(cm)
30
横(cm)
50