※製品画像
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%〜100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。