フジスーパーワイプクロス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 65435083 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

手のひらで使いやすい30cm角のコンパクトサイズで汚れを除去!!
高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちにくい強度があります
拭取り性能と乾燥性、強度、コストパフォーマンスの両立を実現
厨房、スーパーバックヤードで布巾として、まな板、テーブル、包丁や店内のちょっとした汚れに最適。精肉、鮮魚のラッピングやドリップ(濾布)としても
カラーは4色(ホワイト、ブルー、ピンク、グリーン)

材質レーヨン70%、PET30%(レーヨン店・ポリエステル混合不織布) ピンク 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300 TKG品番9-1329-1002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65435074
2022-08-24
用途:
設置の時の掃除
サービス業

お客様のシステム設置においてほこりをとる利用で購入、利用はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする