大阪コネクター製造
防水プリカ用水抜きユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1箱(10個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65577097
品番
WKD 101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
その他
【可とう管】15
材質
【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】亜鉛合金(ZDC11)
表面処理
電気亜鉛メッキ
接続
防水プリカチューブ+防水プリカチューブ