EKG E63-G54 径違ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造 65577158

径違ねじなしコンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ【ねじなし薄鋼】E63、【めねじ厚鋼】G54
【ねじなし薄鋼】E63、【めねじ厚鋼】G54
【ねじなし薄鋼】E19、【めねじ厚鋼】G16
【ねじなし薄鋼】E25、【めねじ厚鋼】G22
【ねじなし薄鋼】E31、【めねじ厚鋼】G28
【ねじなし薄鋼】E39、【めねじ厚鋼】G36
【ねじなし薄鋼】E51、【めねじ厚鋼】G42
【ねじなし薄鋼】E75、【めねじ厚鋼】G70
【ねじなし薄鋼】E82、【めねじ厚鋼】G82
内容量1個注文コード65577158品番EKG E63-G54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ねじなし電線管は締付ビスで取付
締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
ねじ付電線管は捻じ込にて取付

サイズ【ねじなし薄鋼】E63、【めねじ厚鋼】G54材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする