大阪コネクター製造
径違ねじなしコンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
【ねじなし薄鋼】E82、【めねじ厚鋼】G82
【ねじなし薄鋼】E82、【めねじ厚鋼】G82
【ねじなし薄鋼】E82、【めねじ厚鋼】G82
【ねじなし薄鋼】E19、【めねじ厚鋼】G16
【ねじなし薄鋼】E25、【めねじ厚鋼】G22
【ねじなし薄鋼】E31、【めねじ厚鋼】G28
【ねじなし薄鋼】E39、【めねじ厚鋼】G36
【ねじなし薄鋼】E51、【めねじ厚鋼】G42
【ねじなし薄鋼】E63、【めねじ厚鋼】G54
【ねじなし薄鋼】E75、【めねじ厚鋼】G70
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65577176
品番
GKG E82-G82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじなし電線管は締付ビスで取付
締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
サイズ
【ねじなし薄鋼】E82、【めねじ厚鋼】G82
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC2)
表面処理
電気亜鉛メッキ