大阪コネクター製造
防水型ねじなしユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(3個)
1箱(20個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
65577386
品番
JNC 10-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじなし電線管は締付ビスで取付
締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途
屋内用
その他
【可とう管】10、【電線管】19
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC2)
種類
薄鋼
呼び
2025/10/19
表面処理
電気亜鉛メッキ
接続
ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管