曜日別特売
KWA80 ウォーターベスト 東栄工業 65578576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターベストKWA80

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は外径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(Φmm)
105
注文コード
65578576
品番
KWA80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。
空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。
【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】
接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。
設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
上流側に掃除口の設置を推奨します。

用途
ガス管 中間用
外径(Φmm)
105
接続配管
80A
耐熱温度(℃)
90
注意
※許容静圧は-1000Pa迄です。
※定期的に清掃・点検を行って下さい。清掃・点検を怠ると排水が溜まって事故につながる恐れがあります。
※ダンパー取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意ください。
※雑排水枡または汚水桝へ直接排水すると、臭気が上がる事がありますので「間接排水」を推奨します。
※本品の、上流側に軟質塩ビ製のホース等を使用しないで下さい。軟質塩ビから可塑剤が流入して本品が破損する事があります。
※本品は鋼管白ソケット仕様で透明ではありません。
※メンテナンスの際は上流配管に掃除口を設けて頂き、掃除口から流水やパイプブラシで内部のダンパ部分と本体部分に付着した異物(水垢・ほこり・砂塵等)を取り除いて下さい。
※メンテナンスの頻度は使用される環境によって異なりますが、空調機器等にご使用の際は、シーズン毎の年4回程度を推奨いたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする