セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APコネクタ 90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65585795
品番
AL-16
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質
亜鉛合金
質量(g)
140
寸法L(mm)
63
ねじ
CTG16
寸法A(mm)
37
寸法D(mm)
15
接続
【チューブ】16