APコネクタ 90°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65585829 品番 AL-36
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。

材質亜鉛合金 質量(g)450 寸法L(mm)90 ねじCTG36 寸法A(mm)59 寸法D(mm)18 接続【チューブ】36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする