APコネクタ 90°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65585847 品番 AL-54
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。

材質亜鉛合金 質量(g)860 寸法L(mm)115 ねじCTG54 寸法A(mm)78 寸法D(mm)22 接続【チューブ】54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする