曜日別特売
NGGW-22 APカップリング防水SGP用 セイワ工業 65587780

NGGW-22 APカップリング防水SGP用 セイワ工業 65587780
NGGW-22 APカップリング防水SGP用 セイワ工業 65587780

APカップリング防水SGP用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)66
寸法A(mm)38
内容量1個注文コード65587780品番NGGW-22
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管の中間接続にご利用ください。

その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)115寸法L(mm)66寸法A(mm)381袋入数(個)15止ねじSUS六角小ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする