セイワ工業
APカップリング防水SGP用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
77
157
66
68
77
84
90
125
123
128
寸法A(mm)
56
139
33
38
45
56
65
78
96
110
127
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587798
品番
NGGW-36
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管の中間接続にご利用ください。
その他
【SGP管】100A
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
265
寸法L(mm)
77
寸法A(mm)
56
1袋入数(個)
6
止ねじ
SUS六角小ネジ