セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
AP水抜きコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589268
品番
PPWJ-70
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
接続チューブの中間接続用水抜きコネクターです。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
980
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
97
1袋入数(個)
-
寸法W(mm)
12×30
接続
【チューブ】70