曜日別特売
スパイラルスリーブ(黒)30mm×2M スパイラルスリーブ 共立電機 65593818

スパイラルスリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径(Φmm)30±1
内容量1個注文コード65593818品番スパイラルスリーブ(黒)30mm×2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ケーブルの保護と識別のために使用します。
適用範囲は内径の1.5倍までのケーブルに使用可能です。

材質PVC長さ(mm)2000厚さ(mm)2.0±0.2ピッチ(mm)【巻ピッチ】50±5内径(Φmm)30±1サイズ(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする