BP-5745-15 ベルポスト 名刺入れ セキセイ 65669820 BP-5745-15 ベルポスト 名刺入れ セキセイ 65669820 BP-5745-15 ベルポスト 名刺入れ セキセイ 65669820 BP-5745-15 ベルポスト 名刺入れ セキセイ 65669820 BP-5745-15 ベルポスト 名刺入れ セキセイ 65669820

ベルポスト 名刺入れ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ネイビー 注文コード65669820 品番BP-5745-15
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるPUレザー使用。
名刺の置き場に困らない。もらった名刺を一時置きできる便利なコーナーポケット付き。
本体にマグネット搭載しているのでスムーズに開閉でき、大事な名刺をしっかりホールド。
抜群の収納力。名刺約40枚収容可能。
ブランド名:BelPosto(ベルポスト)ベルポストとはイタリア語で「素敵な場所」の意味。使う人の毎日が少しでも快適で素敵になりますようにと名付けました。

用途出会いの瞬間を美しく彩る。シンプルさと機能美を備えた名刺入れ。 仕様カードサイズ、マグネット開閉タイプ、コーナーポケット付、メインポケット1+サブポケット2 材質【表地材質】PU【裏地材質】ナイロン【中芯材質】紙【POP材質】紙【外装材質】PET 寸法(mm)71×111×21 ネイビー 収納枚数(枚)名刺約40程度(名刺の厚さによって異なります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする