ツインセラミックヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65682106 品番 ACH-MN12A-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【無段階調整】【最大1200W】【軽量】【タイマー付き】【チャイルドロック】
風向を好きな方向に変えられる!変幻自在なセラミックヒーターです。
閉じると対面で温められるので、向かい合わせのデスクでも1台でOK!閉じながらの片面運転も可能なので余分な電力を抑えて省エネ。
開いてまっすぐにすると横にワイドに暖め可能。ソファや給湯室の足元などにも広範囲であったか。
内側に向けてスポット使用可能。オフィスのパーソナル暖房として寒さ対策におすすめです。無段階調整なのでピンポイントで暖かさを届けられます。
軽量コンパクトだから置き場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。

寸法(mm)開:W264×D223×H184、閉:W497×D122×H184 グレー 質量(g)1900 電源(V)AC100 消費電力(W)片側:600(50/60Hz)、両側:1200(600×2)(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.6 風量調節:1段階(600W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする