PC-9225【校正ポイント指定】4ポイント 防滴型デジタル温度計 PC-9225 佐藤計量器製作所 65684048

防滴型デジタル温度計 PC-9225

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台精度(℃)±1 (-5.0~160.0 左記以外は±2注文コード65684048品番PC-9225【校正ポイント指定】4ポイント
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)

用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。寸法(mm)50×188×16(センサ部含む) / 【センサ部】Φ3.5×85質量(g)34(乾電池含む)電源ボタン電池(LR44)1個測定範囲(℃)-30~200精度(℃)±1 (-5.0~160.0 左記以外は±2最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外)温度表示方式デジタル特性防滴温度計の種類防滴温度計校正証明書付き
注意
※正確な測定には、センサパイプ先端から50mm以上測定物に挿入して下さい
※本体は防滴構造ですが、水中での使用は出来ません。※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする