曜日別特売
SK-270WP(S270WP-03付)【校正ポイント指定】1ポイント 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 65684985

SK-270WP(S270WP-03付)【校正ポイント指定】1ポイント 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 65684985
SK-270WP(S270WP-03付)【校正ポイント指定】1ポイント 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 65684985
SK-270WP(S270WP-03付)【校正ポイント指定】1ポイント 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 65684985
SK-270WP(S270WP-03付)【校正ポイント指定】1ポイント 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 65684985

防水型デジタル温度計センサ付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(℃)-40.0~250.0注文コード65684985品番SK-270WP(S270WP-03付)【校正ポイント指定】1ポイント
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。

用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー 1個、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 1冊材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂質量(g)155(電池含む)電源単4形アルカリ電池 2本測定範囲(℃)-40.0~250.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×171×40(突起部含まず)絶縁体中心温度測定センサS270WP-04付(感温部Φ2×150mm)※付属品となります。分解能(℃)0.1測定対象食品用表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)表示範囲(℃)-50.0~300.0防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠(センサ接続時)使用環境条件-10~60℃ 80%rh以下 (結露なきこと)
注意
※電気的ノイズが発生する環境(IH調理器付近)ではご使用しないでください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする