防水放射温度計(サークルサーモ)

(1件のレビュー)
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 放射率0.10〜1.00(0.01単位で設定可能) 注文コード65686236 品番SK-8950【校正ポイント指定】3ポイント
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は放射率・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

濡れた手でも操作可能
JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。
非接触で安心・安全
豊富な機能
MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。
また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。
測定領域をサークルマーカで表示
サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。
任意の放射率に設定可能
正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。

測定範囲(℃)-60〜550 分解能(℃)0.1 応答時間(秒)約1(90%応答) 放射率0.10〜1.00(0.01単位で設定可能) 防塵防水性能JIS C 0920 IP54に準拠 距離対測定範囲比(D対S)約12:1 校正証明書付き
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※本器の周囲温度が10℃以上変化した場合、30分以上ご使用される温度雰囲気になじませてください。※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35165026
2019-05-15
用途:
機械の点検用
製造業

巡回点検時、軸受やモーター等の温度測定に用いています。機械の台数が非常に多い中で、簡単且つ短時間に測定出来るのが気にいっています。今後は複数台購入し、生産の各部署に配置したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする