最小表示0.2℃(-9.9〜199.9℃(奇数は切り上げ表示))、1℃(-9.9〜199.99℃の範囲外)
測定範囲(℃)-34〜356
測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき
分解能0.2℃:-9.9〜199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外
応答時間1秒(90%応答)
測定波長(μm)8〜14
距離係数D:S=12:1(D=測定距離、S=測定領域直径)
検出素子サーモパイル
温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
放射率設定0.95、0.70、0.30より選択