赤外線サーモカメラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書付き 注文コード65686315 品番SK-8500【校正ポイント指定】1ポイント
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01〜1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。

付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個 材質ABS樹脂、TPE樹脂 質量(g)174(電池含む) 寸法H(mm)175 電源単4形電池 4本 測定範囲(℃)-20.0〜650.0 寸法D(mm)68 測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき) 寸法W(mm)43 センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5〜14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min) メモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz 表示範囲(℃)-22.0〜655.0 電池寿命6時間(常温、アルカリ電池使用のとき) 放射率設定0.01〜1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) 使用環境条件10〜40℃ 85%rh以下(結露なきこと) 画素数32 保管環境0〜50℃ 85%rh以下(結露なきこと) インターフェイスUSB Mini-B(データ転送) ※充電はできません フレームレート9Hz カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点 校正証明書付き 画素数(垂直)32
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※測定の際は、測定画面(熱画像)を見ながら測定範囲を修正してください。なお、測定領域(中央スポット)の目安は、測定対象物との距離が320mmのとき、約□10.6mmです。
※本器と測定対象物の距離を320mm以上離して使用する事をお勧めします。測定対象物との距離が近いと赤外センサ画像とイメージカメラ画像の中心位置がズレて表示されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする