特長画像1
キングコーポレーション
キングコーポレーションの 手帳・カレンダー
キングコーポレーションの カレンダー
ECO卓上日めくりカレンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
65693796
品番
0
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
トラスコ品番
707-8922
寸法(mm)
台紙含む:170×80、本文:116×80
サイズ
日めくり
縦(mm)
170
横(mm)
80